Beli Bor Dc Makita di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. Makita Keyless Drill Chuck
    Mulai

    Rp169.900

    Makita Keyless Drill Chuck
    Deskripsi:
    for Drill Chuck&Key.
  3. Makita Mesin Bor Listrik
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp429.900

  4. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  5. Makita Vacuum Cleaner Cordless
    Mulai

    Rp9.599.900

    Makita Vacuum Cleaner Cordless
    Deskripsi:
    Makita Vacuum Cleaner Cordless (DCL281FZW)merupakan Vacuum Cleaner (Stick) yang dapat membersihkan debu hingga ke sela-sela furniture. Makita Vacuum Cleaner memiliki desain compact, ergonomis dan ringan, sehingga mempermudah user dalam proses pembersihan. Dilengkapi juga dengan Lithium ion Battery dan teknologi Brushless (tidak memakai carbon brush lagi) sehingga lebih minim biaya perawatan (maintenance). MAKITA Stick Vacuum Cleaner (Cordless) - DCL 281 FZW (Include 1 Battery BL1850B & 1 Charger DC18RC )
    atribut:
    • Tank capacity (mL): (dust bag): 750
    • Max. Vacuum Suction (kPa): 8.2
    • Voltage (V): 18
    • Battery Type: Battery Charger 18V; 5.0Ah (Fast charging)
    • Maximum Air Volume (m³/minute): 1.5
    • Run Time (minute): 30
  6. Makita Sikat Arang
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp25.900

  7. Makita Cordless Impact Wrench
    BARU
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp3.199.900

  8. Makita Flashlight
    Mulai

    Rp4.199.900

    Makita Flashlight
    Deskripsi:
    These flashlights run on Makita batteries of a compatible platform and matching voltage. The batteries can also power other Makita tools.
  9. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  10. Makita Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

  11. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  12. Makita High Tip Wet DC80L Body
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita High Tip Wet DC80L Body
    Deskripsi:
    Approximately 40% increase in work efficiency, approximately 25% increase in lifespan (compared to conventional products) Sponge-type water injection type, with sponge for rotating use, drilling depth 240mm
    atribut:
    • Suitable For: Model: 6300T/8406/8406C
Daftar Harga Bor Dc Makita Terbaru April 2026
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltRp37.900
Makita Keyless Drill ChuckRp169.900
Makita Mesin Bor ListrikRp429.900
Makita Gerinda TanganRp869.900
Makita Vacuum Cleaner CordlessRp9.599.900
Makita Sikat ArangRp25.900
Makita Cordless Impact WrenchRp3.199.900
Makita High tip wet DC32 bodyRp7.099.900
Makita High tip wet DC38 bodyRp7.199.900
Makita FlashlightRp4.199.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)